Références
SMC :CDJ2B16-150TZ-B
Rubix :0338-2294288
EAN :3618035872522

Résumé technique
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | vérin à air |
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE CDJ2B16-150TZ-B
Les vérins miniatures de la série CJ2, disponibles en version retour par ressort, extension par ressort ou double effet, sont dotés de tubes et de tiges en acier inoxydable. La série est disponible avec des alésages de 6, 10 et 16 mm et des longueurs de course de 1/2 à 8 pouces. Les options de montage comprennent la base, le pied, la bride avant et la double chape arrière. La série CJ2 est compatible avec l'interrupteur automatique.
Points forts
-Tige simple standard à double effet
Montages : de base, à pied, à bride avant, à double chape
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils de connexion.
Montages : de base, à pied, à bride avant, à double chape
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | vérin à air |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,30 € HT
/ unité
101,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours