Vérin compact SMC CQ2A50TF-10DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A50TF-10DZ
Rubix :0338-2257623
Fabricant :00796215
VERIN COMPACT D50 C10

Résumé technique

Typeverin compact d50 c10
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C10


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c10
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
77,15 HT
/ unité
92,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours