Références
SMC :CDQ2A32-75DZ
Rubix :0338-2257059
Fabricant :CDQ2A32-75DZ
EAN :3618035843485

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C75 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d32 c75 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,04 € HT
/ unité
102,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h