Références
SMC :CDQMA40TF-10
Rubix :0338-2390923
Fabricant :00225702

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CDQMA40TF-10
Le CQM est un vérin compact intégré avec une tige et une plaque de guidage. La précision de non-rotation est de 0,2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d'outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/démontés même lorsque la plaque est rétractée.
Points forts
- 4 fois la résistance à la charge latérale du CQ2K
- Précision de non rotation 0,2 ou moins
- Précision de non rotation 0,2 ou moins
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,75 € HT
/ unité
200,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours