Vérin compact Festo DFM-32-25-B-PPV-A-GF

Actionneur guidé

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-32-25-B-PPV-A-GF
Rubix :0326-9112967
Fabricant :562063
EAN :4052568363482
VERIN GUIDAGE DFM-32-25-B-PPV-A-GF

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-32-25-b-ppv-a-gf
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-32-25-B-PPV-A-GF


Points forts

•Actionneur à courses
Avec réglage précis des positions de fin de course
Avec amortissement pneumatique, PPV réglable
Avec amortisseur, auto-ajustable, progressif

Applications

Serrage;Levage;Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-32-25-b-ppv-a-gf
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Pression maxi de service10 bar
Diamètre d'alésage32 mm
523,61 HT
/ unité
628,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours