Vérin à tige SMC CDU32TF-25D

Cylindre à montage libre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDU32TF-25D
Rubix :0338-2505283
Fabricant :00453524
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Typecylindre à montage libre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CU


Le vérin à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. Il est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités de commutation automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage de commutateur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des pare-chocs en caoutchouc.

Points forts

-Alésages de 6 à 32 mm
Longueurs de course jusqu'à 50 mm
Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
Gain de place
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Typecylindre à montage libre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
131,87 € HT
/ unité
158,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours