Entraînement linéaire SMC JMGPM50TF-50

Cylindre à double tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :JMGPM50TF-50
Rubix :0338-2281313
Fabricant :JMGPM50TF-50
VERIN COMPACT GUIDE JMGP JMGPM50TF-50

Résumé technique

Typevérin à double tige
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE JMGP JMGPM50TF-50


Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.

Points forts

Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.

Informations techniques


Attributs
Typevérin à double tige
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions50
522,42 € HT
/ unité
626,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours