Références
Festo :DFM-25-160-B-PPV-A-KF
Rubix :0326-9112989
Fabricant :609353
EAN :4052568411718

Résumé technique
| Type | vérin guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-25-160-B-PPV-A-KF
Vérin de guidage DFM-25-160-B-PPV-A-KF Vérin de guidage DFM-25-160-B-PPV-A-KF Ø du piston: 25 mm; Force théorique à 6 bar, avance: 295; Course: 160; Amortissement: Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés; Détection de position: Pour capteur de proximité
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Série | dfm-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
753,41 € HT
/ unité
904,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours