Références
Festo :DFM-40-100-B-PPV-A-GF
Rubix :0326-9113066
Fabricant :8161445
EAN :4052568595968

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-40-100-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-40-100-B-PPV-A-GF
DFM-40-100-B-PPV-A-GF CYLINDRE GUIDÉ
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-40-100-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Série | dfm-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,53 € HT
/ unité
832,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours