Entraînement linéaire SMC MSUB3-90S

Table rotative à palette série MSUB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MSUB3-90S
Rubix :0338-2048382
Fabricant :MSUB3-90S
EAN :3618036365368
TABLE ROTATIVE A PALETTE MSUB3-90S

Résumé technique

Typetable rotative a palette msub3-90s
Diamètre vérin3 mm
Course du cylindre0,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE ROTATIVE A PALETTE MSUB3-90S


Les tables rotatives compactes de la série MSUB sont parfaites pour les applications d'outillage en fin de bras. Il incorpore un guidage de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à palette. Les indicateurs de rotation situés sur les côtés de la table facilitent les réglages de l'angle de rotation.
Table rotative serie msub

Informations techniques


Attributs
Typetable rotative a palette msub3-90s
Diamètre vérin3 mm
Course du cylindre0,7 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions3
Sériemsub
552,83 € HT
/ unité
663,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours