Références
Festo :DPZ-16-100-P-A
Rubix :0326-2410727
Fabricant :32691
EAN :4052568114671
Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-16-100-P-A
Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Points forts
- Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
- Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
- Réglage précis de la course en position finale
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à double piston (jumeau) dpz |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,48 € HT
/ unité
916,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours