Vérin à tige SMC CXSM15-15
CXS Cylindre à double tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSM15-15
Rubix :0338-2086172
Fabricant :00029576
EAN :3618035659048
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGES COMPACT CXSM15-15
La série CXS est disponible en six tailles d'alésage et des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une spécification non rotative très précise. Elle convient aux applications de prise et de placement de précision ou à la manutention de matériaux légers. Le CXS peut être utilisé avec des interrupteurs à lames ou à semi-conducteurs. Disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges serie cxs
Points forts
Cylindre à double tige avec palier à glissière
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Variété d'interrupteurs et de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 15 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 15 mm |
| Type | verin bi-tiges compact cxsm15-15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,32 € HT
/ unité
428,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours