Porte-outils et matériel de présentation Stahlwille 80320060, Type: Crochet double
Crochet
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :80320060
Rubix :K642-5269899
EAN :4018754050949
Détails articles : CROCHET DOUBLE TAILLE 2 8032 POUR PANNEAU PERFORE 8002
Points forts
Panneau perforé No 8002
Établi mobile No WB620
Chariots à outils No 95, 95VA, 98VA
Établi mobile No WB620
Chariots à outils No 95, 95VA, 98VA
Informations techniques
Attributs
| Type | crochet double |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € HT
/ unité
15,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours


