Porte-outils et matériel de présentation SAM 94-SDJ22P, Type: Panneau mural (jeu) de 22 clés à pipe débouchées 6/6 pans | Hauteur: 120 mm
Panneau Mural 22 Cles A Pipe Debouchees 6 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :94-SDJ22P
Rubix :0149-5012871
EAN :3272670412590


Résumé technique
| Type | panneau mural (jeu) de 22 clés à pipe débouchées 6/6 pans |
|---|---|
| Hauteur | 120 mm |
Documents
Détails articles : JEU CLES VANATUB 94-SDJ 22 P
panneau 22 clés à pipe débouchéesOuvertures 6x6pans en mmPoinçonnage Surface drive.Permet d'appliquer des couples élevés.Finition "Laser" : poli chromé.Poids : 9600 g
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau mural (jeu) de 22 clés à pipe débouchées 6/6 pans |
|---|---|
| Hauteur | 120 mm |
| Largeur | 540 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
863,88 € HT
/ jeu
1 036,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours