Porte-outils et matériel de présentation SAM PL-105, Type: Présentoir mural 5 tournevis | Hauteur: 35 mm
Ratelier Mural De 5 Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PL-105
Rubix :0149-5016964
EAN :3272670301931

Documents
Détails articles : PRESENTOIR TOURNEVIS PL-105
Présentoir mural en tôle offrant 5 logements de rangement pour tout modèle de tournevis. Présentation : revêtement peinture époxy.Dimensions : 155 x 50 x 35 mm.Poids : 120 g
Informations techniques
Attributs
| Type | présentoir mural 5 tournevis |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,28 € HT
/ unité
45,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
