Porte-outils et matériel de présentation SAM PL-106, Type: Présentoir mural 14 tournevis | Hauteur: 35 mm
Ratelier Mural De 14 Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :PL-106
Rubix :0149-5016965
EAN :3272670250130

Documents
Détails articles : PRESENTOIR TOURNEVIS PL-106
Présentoir mural en tôle offrant 14 logements de rangement pour tout modèle de tournevis. Présentation : revêtement peinture époxy.Dimensions 420 x 50 x 35 mm.Poids : 350 g
Informations techniques
Attributs
| Type | présentoir mural 14 tournevis |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Largeur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,17 € HT
/ unité
72,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
