Références
Alfaflex :AF15025
Rubix :2969-2011904
EAN :3422561152504

Détails articles : TUYAU BP12 ATH PVC JAUNE 15X20,5 UE25
Tuyau 5 couches.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Applications
Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 12 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 € HT
/ 25 mètres
108,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
