Cric bouteille Facom DL.2BTI, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg
Crics bouteilles série intensive
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DL.2BTI
Rubix :0139-5287597
EAN :3662424059858


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Hauteur maxi | 317 mm |
Documents
Détails articles : CRIC BOUTEILLE INTENSIF 2T DL.2BTI
La gamme de crics bouteille DL Facom combine compacité et robustesse pour lever des charges lourdes. Grâce à leur structure soudée et au traitement thermique des organes mécaniques, la tenue dans le temps est renforcée. Leur fonctionnement manuel hydropneumatique facilite la mise en œuvre sur différents postes de travail.
Caractéristiques :
Les crics bouteille DL de Facom reposent sur une base large soudée qui améliore la stabilité lors du levage. La commande positionnée dans l’axe limite les contraintes latérales et contribue à une meilleure résistance mécanique. L’axe de pompe et le vérin bénéficient d’un traitement thermique ainsi que d’un traitement de surface, ce qui renforce leur durabilité en usage intensif.
Leur fonctionnement hydropneumatique manuel permet un contrôle précis de la montée de charge. En complément du levage vertical, ces modèles peuvent être utilisés à l’horizontal comme vérins pousseurs, ce qui élargit les possibilités d’intervention sur véhicules industriels et équipements lourds.
Spécifications :
• Matériau : aluminium.
• Source d’alimentation : manuel.
• Type de fonction : hydropneumatique.
Normes :
• Les crics bouteille DL.2BTI et DL.5BTI sont conformes à la directive Machines 2006/42/CE. Cette directive européenne encadre les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de levage.
• Marquage CE : la présence du marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences réglementaires européennes applicables.
Caractéristiques :
Les crics bouteille DL de Facom reposent sur une base large soudée qui améliore la stabilité lors du levage. La commande positionnée dans l’axe limite les contraintes latérales et contribue à une meilleure résistance mécanique. L’axe de pompe et le vérin bénéficient d’un traitement thermique ainsi que d’un traitement de surface, ce qui renforce leur durabilité en usage intensif.
Leur fonctionnement hydropneumatique manuel permet un contrôle précis de la montée de charge. En complément du levage vertical, ces modèles peuvent être utilisés à l’horizontal comme vérins pousseurs, ce qui élargit les possibilités d’intervention sur véhicules industriels et équipements lourds.
Spécifications :
• Matériau : aluminium.
• Source d’alimentation : manuel.
• Type de fonction : hydropneumatique.
Normes :
• Les crics bouteille DL.2BTI et DL.5BTI sont conformes à la directive Machines 2006/42/CE. Cette directive européenne encadre les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de levage.
• Marquage CE : la présence du marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences réglementaires européennes applicables.
Points forts
• Stabilité renforcée grâce à la base large soudée.
• Résistance mécanique améliorée avec commande dans l’axe.
• Durabilité accrue des organes internes par traitement thermique et traitement de surface.
• Polyvalence d’usage avec utilisation possible à l’horizontal comme vérin pousseur.
• Mise en œuvre simple grâce au fonctionnement manuel hydropneumatique.
• Résistance mécanique améliorée avec commande dans l’axe.
• Durabilité accrue des organes internes par traitement thermique et traitement de surface.
• Polyvalence d’usage avec utilisation possible à l’horizontal comme vérin pousseur.
• Mise en œuvre simple grâce au fonctionnement manuel hydropneumatique.
Applications
Les crics bouteille DL Facom interviennent lors d’opérations de maintenance sur poids lourds, véhicules industriels et équipements nécessitant un levage ponctuel ou répété. Ils trouvent leur place en atelier mécanique, dans les services de maintenance industrielle et dans les environnements où la compacité d’un cric bouteille facilite l’accès sous châssis ou sous structures métalliques.
L’utilisation horizontale comme vérin pousseur permet également des opérations de déplacement ou d’ajustement de pièces lourdes lors de travaux de montage ou de réparation.
L’utilisation horizontale comme vérin pousseur permet également des opérations de déplacement ou d’ajustement de pièces lourdes lors de travaux de montage ou de réparation.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Hauteur maxi | 317 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Type | valet de bouteille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,31 € HT
/ unité
86,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours