Cric bouteille Yale 11065, Charge maxi d'utilisation CMU: 6000 kg | Hauteur maxi: 427 mm
Cric hydraulique universel JH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :11065
Rubix :0189-7063961
EAN :4025092162746
Documents
Détails articles : CRIC UNIVERSEL 6 TONNES
Bague en caoutchouc porte-levier, levier ergonomique en 2 parties emboîtables par clip. Vis d'extension sur le piston (modèle de 2 à 20 tonnes).
Points forts
Grande précision de la valve de décharge, facilement man'uvrable au moyen du levier. Valve de limitation de pression (modèles de 2 à 12 tonnes).
Applications
Conçu pour fonctionner à la verticale uniquement.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
|---|---|
| Hauteur maxi | 427 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,90 € HT
/ unité
98,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours

