Vérin à tige SMC CP96NDB63-200C
CP96N(D), ISO 15552 Vérin, double effet, simple/double tige avec verrouillage
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CP96NDB63-200C
Rubix :0338-2538253
Fabricant :CP96NDB63-200C

Résumé technique
| Diamètre vérin | 63 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | cylindre avec serrure |
Détails articles : VERIN ISO 6431, VDMA 24562, CETOP R43P SERIE CP96N
Vérin à corps profilé ISO 15552.alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Courses jusqu'à 2000 mm.Variantes de vérins : Non-rotatif, avec unité de verrouillage, ATEX.
Points forts
Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100.Course maximale 2000 mm.Possibilité de commutation automatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 63 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | cylindre avec serrure |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
762,89 € HT
/ unité
915,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours