Couteau Gedore 4528, Longueur de la lame: 50 mm | Nombre de lames: 1

Couteau à câble - 4528

Voir les informations techniques

Références

Gedore :4528
Rubix :8965-5441348
Fabricant :6698300
EAN :4010886669839
COUTEAU COUPE-CABLES 4528
brand logo

Résumé technique

Longueur de la lame50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUTEAU COUPE-CABLES 4528


Le couteau-câble universel 4528 de Gedore est conçu pour les électriciens, techniciens et installateurs. Il permet de dénuder des câbles ronds et plats de manière précise, rapide et sûre.

Caractéristiques :
Ce couteau permet de réaliser des coupes rondes et longitudinales sans avoir à le reposer. La lame bascule automatiquement d'un mode à l'autre. Le crochet intégré facilite la préparation des câbles plats et à câbles à deux conducteurs parallèles tout en limitant les risques d’endommagement de l’isolant. La lame intérieure est réglable en profondeur et montée sur pivot pour s’adapter à chaque câble. Sa forme compacte et ergonomique assure une bonne prise en main, même lors d’un usage prolongé.

Spécifications :
• Longueur totale : 170 mm
• Poids : 0,155 kg
• Plage d’utilisation : câbles ronds de 4 à 28 mm de diamètre
• Lame intérieure pivotante à profondeur de coupe réglable
• Mode de coupe : passage automatique du rond au longitudinal
• Crochet intégré : pour câbles plats et câbles à deux conducteurs parallèles
• Matériau : acier trempé
• Non pliable

Points forts

• Utilisation sur câbles ronds et plats
• Passage automatique de la coupe circulaire à longitudinale
• Lame réglable en profondeur pour limiter les coupures accidentelles
• Prise en main confortable pour réduire la fatigue
• Lame pivotante adaptée à différents diamètres

Applications

Ce couteau convient aux travaux de câblage résidentiels, tertiaires et industriels. Il permet le dénudage de câbles ronds de 4 à 28 mm et l’ouverture de câbles plats. Il s’adresse aux électriciens, techniciens de maintenance et installateurs réseaux. Il peut être utilisé en atelier, sur chantier ou en maintenance courante.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur de la lame50 mm
Nombre de lames1
35,15 € HT
/ unité
42,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours