Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-40BMS
Coussin d'aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3E-40BMS
Rubix :0338-2492414
Fabricant :01453329



Résumé technique
| Matière | caoutchouc silicone (s) (conforme à la fda selon 21 cfr §177.2600 pour articles en caoutchouc à usage répété) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient courantes ou inhabituelles.
Taille ventouse : Ø 32 - Ø 125 mm
Forme : Soufflet rainuré
Matière: NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR sans trace
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone (s) (conforme à la fda selon 21 cfr §177.2600 pour articles en caoutchouc à usage répété) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Type | ventouse serie zp3e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € HT
/ unité
23,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours