Références
SMC :ZP63HBS
Rubix :0338-2505520
Fabricant :ZP63HBS

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 63 mm |
| Forme | soufflet |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les 4 modèles de ventouses plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 40 - Ø 125 mmFormes : Type de souffletMatériau : EPR, caoutchouc fluoré, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 63 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,98 € HT
/ unité
43,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours