Ventouses et pinces souples Piab 0117611

Ventouses multi-soufflets BL-5 Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0117611
Rubix :4963-2358814
Fabricant :0117611
VENTOUSE BL40-5.20

Résumé technique

Matièresilicone (sil)
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE BL40-5.20


Optimisé pour la manipulation de sacs contenant des liquides, des produits visqueux et des aliments surgelés. Peut également être utilisé pour les mêmes applications que les soufflets courts, tout en permettant de compenser des écarts de niveau plus importants grâce à un mouvement de levage plus long. Ne convient pas à une utilisation avec des niveaux de vide élevés. Peut être équipé d'anneaux de renforcement en polyamide pour une meilleure stabilité.

Points forts

Débit initial élevé, avec soufflet renforcé et lèvre longue et fine Convient à la manipulation de sacs particulièrement difficiles, tels que les sacs contenant des liquides, des aliments surgelés ou des charges lourdes Température de travail adaptée : -40-200 °C Convient à la compensation de niveau

Applications

Sacs et lots;Manipulation de sachets

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone (sil)
Diamètre40 mm
Formesoufflet
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi200 °C
60,44 HT
/ unité
72,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours