Ventouses et pinces souples SMC ZPT20BS-B5

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT20BS-B5
Rubix :0338-2095933
Fabricant :ZPT20BS-B5
EAN :3618036450514
VENTOUSE SOUFFLET-SILIC. ZPT20BS-B5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET-SILIC. ZPT20BS-B5


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

Entrée verticale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
25,57 HT
/ unité
30,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours