Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA2000
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA2000
Rubix :5314-1055167
Fabricant :9744-52000
EAN :5414465000416




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2018 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2000 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2018 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,49 € HT
/ unité
58,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours