Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ2120
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ2120
Rubix :5314-1055286
Fabricant :9743-52120
EAN :5414465996108

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2133 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 2120 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2133 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,56 € HT
/ unité
48,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h