Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage NSK LAB-SET
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :LAB-SET
Rubix :0294-2260315
EAN :00029176984426



Documents
Détails articles : LASER ALIGNEMENT COURROIES LAB-SET NSK
En utilisant les gorges en V comme référence, l'opérateur réalise un alignement précis qui réduit les usures de courroies, les défaillances de roulements et les vibrations. Le LAB-Set de NSK contient deux émetteurs laser avec cibles intégrées, cette méthode est bien plus précise qu’un simple alignement de type tête laser. Chaque émetteur est équipé d’une série de guides aimantés montés sur ressort qui maintiennent parfaitement le boîtier sur les gorges de la poulie. Cela facilite grandement la mise en place des émetteurs sur la poulie.
Points forts
Augmentation de la durée de vie d’un roulement. Augmentation de la durée de vie machine, de la fiabilité et de la productivité. Réduction de l’usure des poulies et courroies. Réduction des arrêts non planifiés. Réduction des coûts des pièces de rechange. Réduction des vibrations et du bruit.
Informations techniques
Attributs
| Type | outils d'alignement laser - courroie |
|---|---|
| Modèle | lab-set |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 442,53 € HT
/ unité
7 731,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours