Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage NSK LAS-SET
ALIGNEMENT LASER ARBRES - LAS-SET
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :LAS-SET
Rubix :0294-2249634

Détails articles : LASER ALIGNEMENT ARBRES LAS-SET NSK
Simple à utiliser avec une interface intuitive. Deux modules laser avec capteurs numériques. Recommandations de tolérances intégrées. « Pied bancal ». Vérification de la stabilité du moteur sur son support. Mesures en temps réel lors de l’ajustement avec un simple indicateur rouge/vert vous indiquant si vous êtes dans la tolérance ou non. Résultats faciles à sauvegarder avec le connecteur USB.
Points forts
Très économique et excellente résistance aux huiles et carburants.
Informations techniques
Attributs
| Type | alignement d'arbre |
|---|---|
| Modèle | las set |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 362,57 € HT
/ unité
17 235,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours