Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMP 2X65

Extracteur à griffes TMMP

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMMP 2X65
Rubix :0301-1031362
EAN :7316576626760
EXTRACTEUR 2 GRIFFES TMMP2X65 SKF

Résumé technique

Détails articles : EXTRACTEUR 2 GRIFFES TMMP2X65 SKF


L’extracteur à griffes standard SKF TMMP 2X65 est un outil compact et performant conçu pour le démontage sécurisé de roulements et de composants similaires de petites dimensions.

Caractéristiques :
Cet arrache roulement se distingue par sa facilité d’utilisation et sa fiabilité. Sa structure à deux bras, associée à un dispositif à cône, garantit un autocentrage optimal ainsi qu’une prise efficace, même sur des pièces difficiles d’accès. Les puissants ressorts intégrés facilitent l’écartement automatique des bras pour une mise en place intuitive, sans perte de temps. Fabriqué en acier allié trempé de haute qualité, il allie robustesse, durabilité et sécurité. Ce modèle est particulièrement adapté au démontage des roulements, engrenages et poulies serrés sur l’arbre. Cet extracteur de roulement ne comporte que 2 bras, il est donc déconseillé pour les roulements de grande dimension ou ceux frettés sur l'arbre.

Spécifications
- Référence SKF : TMMP 2X65.
- Nombre de bras : 2.
- Type d’action : mécanique (par serrage de la vis centrale)
- Force de traction maximale : 6 kN.
- Couple de serrage maximal : 10 Nm.
- Largeur de la prise externe : de 15,0 mm à 65,0 mm.
- Longueur effective du bras : 60 mm.
- Longueur totale de la broche : 138 mm.
- Longueur de la griffe : 7 mm.
- Hauteur de la griffe : 8 mm.
- Largeur de la griffe : 10 mm.
- Matériau : acier allié de construction, durci et trempé.
- Revêtement : noircissement chimique.
- Poids : 470 g.

Informations sur la marque :
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907, reconnue mondialement comme un leader dans le domaine des roulements, des solutions de transmission de puissance, des produits d’entretien et des outils de montage. Présente dans plus de 130 pays avec plusieurs milliers de distributeurs agréés, SKF place la fiabilité et l’innovation au cœur de ses priorités. Son engagement envers la durabilité et l’efficacité opérationnelle se traduit par le développement de technologies avancées et des solutions qui optimisent la durée de vie des équipements industriels. SKF investit massivement dans la recherche et le développement pour répondre aux besoins les plus exigeants des secteurs industriels, agricoles, de la construction et de l’énergie.

Points forts

- Démontage rapide et sécurisé des roulements et composants circulaires.
- Autocentrage précis grâce au cône en bout de vis.
- Bras avec ressorts puissants pour une mise en place aisée.
- Adapté aux espaces restreints grâce à son format compact.
- Construction en acier trempé pour une longue durée de vie.

Applications

Cet extracteur de roulement à 2 griffes est particulièrement adapté pour les opérations de maintenance dans des contextes industriels, agricoles ou de construction. Il est idéal pour retirer des roulements, engrenages, poulies et autres composants montés avec un ajustement serré sur un arbre. Il convient parfaitement aux démontages sur sièges cylindriques ou coniques, ainsi que sur manchons. Il ne s’utilise pas sur les logements aveugles, ni sur les roulements montés dans un logement. Grâce à sa conception universelle, il peut être utilisé sur tous types de roulements standard.

Informations techniques


Attributs
Type2x65
Longueur7 mm
Sérietmmp
190,46 € HT
/ unité
228,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours