Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 1060
optibelt SK 5V/15N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5V 1060
Rubix :0314-1048404
Fabricant :1585883
EAN :4014486051353





Résumé technique
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 2681,4 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 1060 15N2692
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 2681,4 mm |
| Longueur intérieure | 2621,4 mm |
| Longueur extérieure | 106 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h