Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1462E - 889581

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857872
Mecaline :SPZ1462E - 889581
Rubix :X600-1473712
Fabricant :889581
EAN :3660338421341
COURROIE SPZ 1462 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1462 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1462 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1462 mm
Longueur intérieure1425 mm
Longueur extérieure1475 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,18 € HT
/ unité
9,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h