Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPB2360

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :SPB2360
Rubix :5314-1054903
Fabricant :9450-02360
EAN :5412571140392
COURROIE SPB 2360 16.3X13
Résumé technique
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2360 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2360 16.3X13


Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).

Points forts

Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2360 mm
Longueur intérieure2300 mm
Longueur extérieure2382 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sérievp2
Matièrecorps de courroie en caoutchouc avec cordes de traction en polyester et enrobage en tissu (construction enrobée) ; mélange de caoutchouc résistant à l'huile et à la chaleur ; conducteur statique (iso 1813).
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation80 °C
Diamètre minimum de poulie140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,23 HT
/ unité
73,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h