Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB3750/3 POWERBAND
PowerBand SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB3750/3 POWERBAND
Rubix :7608-1150031
Fabricant :938193703
EAN :5412571084108


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 3750 16,5X15,6 3 BRINS JUMELEE POWERBAND
Courroie trapézoïdale roulée, avec un profil traditionnel/étroit. Les cordons de traction en polyester « Flex-Bonded », qui, dans leur ensemble, sont vulcanisés dans la courroie, augmentent la résistance de la courroie aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et aux charges de chocs. La liaison forte détermine la distance entre les courroies et empêche les courroies de se plier latéralement. Haute stabilité et bon fonctionnement avec les courses les plus exigeantes. La conception offre des potentiels gains importants. Économies d’espace et de poids grâce à une transmission très efficace.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur intérieure | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3772 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,60 € HT
/ unité
871,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours