Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 4120

optibelt SK SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPB 4120
Rubix :0314-1049614
Fabricant :1664477
EAN :4014486529548
COURROIE SPB 4120 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 4120 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4120 mm
Longueur intérieure4060 mm
Longueur extérieure4142 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériesk s=c plus
Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie140 mm
87,45 € HT
/ unité
104,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h