Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1732E - 889332

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1732E - 889332
Rubix :X600-1473888
Fabricant :889332
EAN :3660338418853
COURROIE SPA 1732 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1732 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1732 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1732 mm
Longueur intérieure1687 mm
Longueur extérieure1750 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
12,41 HT
/ unité
14,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours