Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC8500E - 889536
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873668
Mecaline :SPC8500E - 889536
Rubix :X600-1474483
Fabricant :889536
EAN :3660338420894


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 8500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 8500 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 8500 mm |
| Longueur intérieure | 8417 mm |
| Longueur extérieure | 8530 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,80 € HT
/ unité
155,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h