Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ700E - 890470

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ700E - 890470
Rubix :X600-1476709
Fabricant :890470
EAN :3660338429798
COURROIE SPZ 700 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 700 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence700 mm
Longueur intérieure663 mm
Longueur extérieure713 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
3,58 € HT
/ unité
4,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h