Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 2XSPA17007700
Jeu de courroies trapézoé¯dales étroites enveloppées SK section SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1700 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA1700 JEU DE 2 SUR DEMANDE
La courroie enveloppée SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable. La courroie trapézoïdale étroite de haute capacité optibelt SK est avant tout utilisée dans l'industrie lourde exigeant des puissances très élevées pouvant dépasser les 2000 kW.
Longueur maximale de fabrication 10000 mm. Ld (Lp/Lw) selon la DIN 7753. Part 1 / ISO 4184. Masse linéaire : 0,195 kg/m.
Informations techniques
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur intérieure | 1655 mm |
| Longueur extérieure | 1718 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | oui |
| Série | sk s=c plus |
| Matière | revêtement en tissu imprégné ; mélange de caoutchouc sbr/nr ; câble de tension en polyester |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 90 mm |
- Livraison habituellement sous (18) jours