Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1077E - 889547

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1077E - 889547
Rubix :X600-1473742
Fabricant :889547
EAN :3660338421006
COURROIE SPZ 1077 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1077 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1077 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1077 mm
Longueur intérieure1040 mm
Longueur extérieure1090 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,90 HT
/ unité
7,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h