Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 2690

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPZ 2690
Rubix :0314-1306948
Fabricant :1716810
EAN :4014486081381
COURROIE SPZ 2690

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2690 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 2690


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence2690 mm
Longueur intérieure2652 mm
Longueur extérieure2703 mm
Epaisseur8 mm
29,37 HT
/ unité
35,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours