Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA982E - 889424

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPA982E - 889424
Rubix :X600-1473811
Fabricant :889424
EAN :3660338419775
COURROIE SPA 982 E
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence982 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 982 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence982 mm
Longueur intérieure937 mm
Longueur extérieure1000 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 HT
/ unité
4,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h