Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC4750E - 889526

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873657
Mecaline :SPC4750E - 889526
Rubix :X600-1474862
Fabricant :889526
EAN :3660338420795
COURROIE SPC 4750 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 4750 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4750 mm
Longueur intérieure4667 mm
Longueur extérieure4780 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
79,11 € HT
/ unité
94,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h