Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC2120E - 889511

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPC2120E - 889511
Rubix :X600-1474507
Fabricant :889511
EAN :3660338420641
COURROIE SPC 2120 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2120 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2120 mm
Longueur intérieure2037 mm
Longueur extérieure2150 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 17,72
16,75 HT
/ unité
20,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h