Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC11800E - 889509
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :883492
Mecaline :SPC11800E - 889509
Rubix :X600-1474509
Fabricant :889509
EAN :3660338420627


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 11800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 11800 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 11800 mm |
| Longueur intérieure | 11717 mm |
| Longueur extérieure | 11830 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,11 € HT
/ unité
102,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours