Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ750E - 889656

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ750E - 889656
Rubix :X600-1473650
Fabricant :889656
EAN :3660338422096
COURROIE SPZ 750 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 750 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence750 mm
Longueur intérieure713 mm
Longueur extérieure763 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,60 HT
/ unité
5,52 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h