Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2391E - 889455
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873530
Mecaline :SPB2391E - 889455
Rubix :X600-1474528
Fabricant :889455
EAN :3660338420085


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2391 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2391 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2391 mm |
| Longueur intérieure | 2331 mm |
| Longueur extérieure | 2413 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h