Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1550E - 889433

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857725
Mecaline :SPB1550E - 889433
Rubix :X600-1473804
Fabricant :889433
EAN :3660338419867
COURROIE SPB 1550 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1550 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1550 mm
Longueur intérieure1490 mm
Longueur extérieure1572 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
16,59 € HT
/ unité
19,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h