Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2240E - 889625

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857906
Mecaline :SPZ2240E - 889625
Rubix :X600-1473675
Fabricant :889625
EAN :3660338421785
COURROIE SPZ 2240 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2240 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2240 mm
Longueur intérieure2203 mm
Longueur extérieure2253 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours