Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2060E - 889616
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857901
Mecaline :SPZ2060E - 889616
Rubix :X600-1473681
Fabricant :889616
EAN :3660338421693


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2060 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 2060 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2060 mm |
| Longueur intérieure | 2023 mm |
| Longueur extérieure | 2073 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € HT
/ unité
13,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h